Concord - Rail Lytespan Encastré Trimless Platine terminale supérieure +Vis Noir 9004/TR-B - 2070294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 40 mm
longueur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025768702947
Réf. Sonepar
00023870294
Réf. Fournisseur
2070294
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
40 mm
longueur:
46 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine terminale supérieure pour rail Lystespan Encastré Trimless. Finition acier Noir.


