Concord - Rail Lytespan Jonction de renfort Blanc S-9500/314-W2 - 2070359

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail Lytespan Jonction de renfort Blanc S-9500/314-W2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 13 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES SPOTS P

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768703593

Réf. Sonepar

00023870359

Réf. Fournisseur

2070359

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

13 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan Accessoire Jonction de renfort Aluminium Blanc S-9500/314-W2

Les Atouts de l'article:

Accessoire Lytespan, support de jonction. Corps en aluminium, couleur blanche, RAL9016. Compatible avec Lytespan Rond, Lytespan Encastré Trimless.