fin de vie

Concord - Rail OneTrack Fixation rapide Noir - 9200765

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Rail OneTrack Fixation rapide Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES CONCORD-CONCORD SPOTS/PROJECTEURS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289007652

Réf. Sonepar

00023200765

Réf. Fournisseur

9200765

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

33 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

10 mm

transparent:

Non

Rail OneTrack Fixation rapide Noir