fin de vie

Concord - Susp Rigide 1M MECA Blanc - 2035023

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Susp Rigide 1M MECA Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES RAILS C

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5025768350230

Réf. Sonepar

00023835023

Réf. Fournisseur

2035023

Réf. Commerciale

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rail Suspension Rigide 1M MECA Blanc

Les Atouts de la gamme:

Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Accessoires Mini continuum