Cooper Capri - AB05 - Hublot 32W LED avec 2 entrées M25 (sans PE) - 52035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1453 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP66 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK10 
- puissance du système - 32 W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4250217403385
Réf. Sonepar
00036000125
Réf. Fournisseur
52035
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
1453 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
32 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
autre
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-55...55 °C
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
175 mm
longueur:
360 mm
diamètre externe:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
courant nominal:
100...100 mA
Les Atouts de la gamme:
La gamme de hublots AB05 est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que pour les zones 21 et 22 (poussières). Le globe en verre borosilicaté est monté sur charnières et protégé par une grille métallique. Le boitier en alliage léger est très robuste et dispose d'ailettes de refroidissement spécifiques pour une dissipation thermique optimum, avec un indice de protection IP66. La version pour lampe E27 60 W à incandescence fournit un flux lumineux d'environ 710 lm, tandis que la version LED plus performante délivre un flux d'environ 1500 lm pour une consommation de 22 W seulement. Ce hublot compact ne nécessite aucun accessoire de fixation, et peut être monté facilement dans des lieux éxigus.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


