Cooper Capri - AB12-220 LED 1EF - Lum. pour 2 tubes LED T8 G13 600mm - 2 entrées M25 (sans PE) - 50522


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435156943741
Réf. Sonepar
06227692251
Réf. Fournisseur
50522
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
G13
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...277 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
236 mm
hauteur/profondeur:
144 mm
diamètre externe:
600 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaires tubulaires AB12 LED utilise le mode de protection par enveloppe antidéflagrante. Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le tube en verre borosilicaté offre une grande résistance aux produits chimiques corrosifs et peut facilement être nettoyé avec des solvants (par exemple dans les cabines de peinture). Les embouts sont en aluminium avec peinture de protection grise, et procurent un indice de protection IP67. Ces luminaires sont équipés de douilles G13 pour recevoir des tubes LED T8 retrofit à commander séparément (longueur 600/1200/1500 mm). Deux supports sont prévus pour recevoir les starters LED.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.