Cooper Capri - AB12-240 LED 1EF - Lum. pour 2 tubes LED T8 G13 1200mm - 2 entrées M25 (sans PE) - 50523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435156943734
Réf. Sonepar
06227692232
Réf. Fournisseur
50523
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile:
2300 lm
température de couleur:
3500...5500 K
indice de protection (IP):
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
56 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
277...277 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
56...56 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
144 mm
longueur:
1320 mm
diamètre externe:
0 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.