Cooper Capri - AB50IU - Lanterne LED E27 20W max - 2 entrées 3/4" (sans PE) - 50163


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse - lampe à incandescence
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
orientable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435156913553
Réf. Sonepar
00036050163
Réf. Fournisseur
50163
Marque
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse:
lampe à incandescence
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
longueur:
254 mm
diamètre externe:
125 mm
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de la gamme:
Les lanternes AB50 et AB51 sont des appareils d'éclairage robustes et compacts, prévus pour recevoir des lampes LED avec culot E27. Ces lanternes peuvent être utilisées dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le globe est en verre borosilicaté et le boitier en fonte d'aluminium avec peinture époxy grise RAL7032. De nombreux accessoires sont disponibles (réflecteurs, grille de protection, étrier de fixation ,etc...).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.