Cooper Capri - Adaptateur 90° 'd/e' M ISO16 / F ISO16 N - ARU110303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
nickelé - Non
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056039133474
Réf. Sonepar
06227913347
Réf. Fournisseur
ARU110303
Marque
Cooper Capri
matériau:
laiton
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Adaptateur 'd/e' coudé à 90°, M ISO16 / F ISO16 en laiton nickelé
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs coudés à 90° permettent de changer l'orientation d'une entrée de câble lorsque l'appareil électrique est situé dans une zone confinée ou difficile d'accès (par la présence de canalisations ou d'autres obstacles mécaniques). Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle identique. Il est toutefois possible d'avoir des variantes avec des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs coudés à 90° permettent de changer l'orientation d'une entrée de câble lorsque l'appareil électrique est situé dans une zone confinée ou difficile d'accès (par la présence de canalisations ou d'autres obstacles mécaniques). Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle identique. Il est toutefois possible d'avoir des variantes avec des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


