Cooper Capri - Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO12 / F ISO12 N - ABA0404YXN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
nickelé - Non
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056009977206
Réf. Sonepar
06227997720
Réf. Fournisseur
ABA0404YXN
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau:
laiton
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO12 / F ISO12 en laiton nickelé
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs hexagonaux AB permettent de modifier la taille et/ou le type de filetage sur un appareil électrique situé en zones à risques d'explosions. Un élargissement maximal de deux tailles est autorisé en ATEX (par exemple M20 mâle vers M32 femelle). Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'une filetage femelle du même type (ISO/ISO, PG/PG, NPT/NPT) mais il est également possible de changer le type de filetage (NPT/ISO, PG/ISO, etc...) entre le côté mâle et le côté femelle. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs hexagonaux AB permettent de modifier la taille et/ou le type de filetage sur un appareil électrique situé en zones à risques d'explosions. Un élargissement maximal de deux tailles est autorisé en ATEX (par exemple M20 mâle vers M32 femelle). Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'une filetage femelle du même type (ISO/ISO, PG/PG, NPT/NPT) mais il est également possible de changer le type de filetage (NPT/ISO, PG/ISO, etc...) entre le côté mâle et le côté femelle. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


