Cooper Capri - Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 1/2" IX - ABE1242Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - NPT
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056039013677
Réf. Sonepar
06227901367
Réf. Fournisseur
ABE1242Y
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
NPT
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
acier inoxydable
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé:
Non
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
1/2 pouce
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


