Cooper Capri - Adaptateur 'e' rond M ISO16 / F ISO16 PA - AJM1111EU

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Adaptateur 'e' rond M ISO16 / F ISO16 PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nickelé - Non

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039031640

Réf. Sonepar

06227903164

Réf. Fournisseur

AJM1111EU

Marque

Cooper Capri

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Adaptateur 'e' rond M ISO16 / F ISO16 en Nylon

Les Atouts de la gamme:

Les adaptateurs ronds AJ en Nylon permettent de modifier la taille et/ou le type de filetage sur un appareil électrique situé en zones à risques d'explosions. Un élargissement maximal de deux tailles est autorisé en ATEX (par exemple M20 mâle vers M32 femelle). Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle du même type (ISO/ISO, PG/PG) mais il est également possible de changer le type de filetage (PG/ISO, ISO/PG) entre le côté mâle et le côté femelle. Ces adaptateurs sont fournis en standard avec un joint torique en EPDM du côté mâle. Ils peuvent être utilisés pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.