Cooper Capri - Adaptateur en T 'd/e' M ISO20 / F ISO20 N - ATU110404

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Adaptateur en T 'd/e' M ISO20 / F ISO20 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039094249

Réf. Sonepar

06227001030

Réf. Fournisseur

ATU110404

Réf. Commerciale

Cooper Capri

Adaptateur 'd/e' M/F/F en T, M ISO20 / F ISO20 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Les adaptateurs en "T" permettent de dédoubler une entrée de câble unique sur un appareil électrique, avec deux sorties à 90°. Cela permet d'ajouter facilement un câble supplémentaire sur un appareil ATEX existant, sans avoir à faire réaliser un nouveau perçage par le fabricant. Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et de deux filetages femelles identiques. Il est toutefois possible d'avoir des variantes avec des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.