Cooper Capri - Adaptateur isolé 'd/e' M ISO20 / F ISO20 N - DBU110404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
nickelé - Non
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056009992681
Réf. Sonepar
06227999268
Réf. Fournisseur
DBU110404
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau:
laiton
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Adaptateur isolé 'd/e' M ISO20 / F ISO20 en laiton nickelé
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs isolés DB sont conçus pour isoler les presse-étoupes et l'armure des câbles de l'équipement sur lequel ils sont installés. Les équipements électroniques sensibles peuvent en effet être affectés par les courants de défaut ou les perturbations qui peuvent circuler dans l'armure métallique du câble. La liaison vers la terre pourra se faire en intercalant une bague de masse entre le presse-étoupe et l'adaptateur isolé ; soit à une extrémité du câble seulement, soit aux deux extrémités. Ces adaptateurs isolés peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs isolés DB sont conçus pour isoler les presse-étoupes et l'armure des câbles de l'équipement sur lequel ils sont installés. Les équipements électroniques sensibles peuvent en effet être affectés par les courants de défaut ou les perturbations qui peuvent circuler dans l'armure métallique du câble. La liaison vers la terre pourra se faire en intercalant une bague de masse entre le presse-étoupe et l'adaptateur isolé ; soit à une extrémité du câble seulement, soit aux deux extrémités. Ces adaptateurs isolés peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.