Cooper Capri - Adaptateur - mâle 3/4" NPT / femelle Pg 13 - laiton nickelé - IP66 - CAP133404

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Adaptateur - mâle 3/4" NPT / femelle Pg 13 - laiton nickelé - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - NPT

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589351334042

Réf. Sonepar

00040133404

Réf. Fournisseur

CAP133404

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

NPT

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

3/4 pouce

antidéflagration:

Non

Adaptateur mâle 3/4" NPT / femelle Pg 13 - laiton nickelé - IP66

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.