Cooper Capri - Adaptateur tournant droit 'd/e' M ISO20 / F ISO20 N - TAU110404

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Adaptateur tournant droit 'd/e' M ISO20 / F ISO20 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • nickelé - Non

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056009964893

Réf. Sonepar

06227996489

Réf. Fournisseur

TAU110404

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau:

laiton

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Adaptateur tournant droit 'd/e' M ISO20 / F ISO20 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Les adaptateurs tournants droits permettent de déporter légèrement une entrée de câble lorsque un appareil électrique est situé dans une zone confinée ou difficile d'accès (par la présence de canalisations ou d'autres obstacles mécaniques). La rotation sur 360° permet de faciliter le montage du presse-étoupe. Les versions les plus courantes (TA) sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle identique. Il est toutefois possible d'avoir des variantes femelle/femelle (TC) ou mâle/mâle (TD) et également des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces adaptateurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.