Cooper Capri - Alarme sonore Ex dEV20 115 dB, alimentation 230 V AC - FHF21591007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 115 dB
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250235520866
Réf. Sonepar
06227552086
Réf. Fournisseur
FHF21591007
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de tonalités:
32
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
115 dB
tension nominale:
230 V
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.093 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.