Cooper Capri - Alarme vocale EV21 105 dB 230 V AC avec sons pré-enregistrés - FHF21561212

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Alarme vocale EV21 105 dB 230 V AC avec sons pré-enregistrés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 99

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235547399

Réf. Sonepar

06227554739

Réf. Fournisseur

FHF21561212

Marque

Cooper Capri

nombre de tonalités:

99

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

105 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'électricité:

0.03 A

avec contact:

Non

Alarme vocale EV21, alimentation 85-265 V AC, avec 80 sons pré-enregistrés et presse-étoupe M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.