Cooper Capri - Alarme vocale EV21 105 dB 24 V DC avec sons pré-enregistrés - FHF21561211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 99
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 105 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250235547405
Réf. Sonepar
06227554740
Réf. Fournisseur
FHF21561211
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de tonalités:
99
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
105 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
consommation d'électricité:
0.12 A
avec contact:
Non
Les Atouts de la gamme:
L'alarme EV21 est une sirène électronique adaptée aux applications intérieures et extérieures. La conception robuste permet une utilisation même dans des conditions environnementales difficiles. Huit compositions différentes de tonalités de signal peuvent être contrôlées de l’extérieur. Les compositions sont enregistrées sur une carte micro SD insérée dans l'appareil et peuvent être modifiées par l’utilisateur à l’aide d’un outil de configuration. L’utilisateur peut éventuellement ajouter ses propres enregistrements aux plus de 80 tonalités préinstallées. Le niveau sonore atteint 105 dB (A) à 1 m de distance, avec possibilité de réglage par potentiomètre.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.