Cooper Capri - Amplificateur - Pg11 / Pg13 - polyamide 6.6 noir - CAP111360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amplificateurs et réducteurs plastiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589351113609
Réf. Sonepar
06227111360
Réf. Fournisseur
CAP111360
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


