Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Amplificateur - Pg13/ Pg16 - polyamide 6.6 noir - CAP131660

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Amplificateur - Pg13/ Pg16 - polyamide 6.6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amplificateurs et réducteurs plastiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589351316604

Réf. Sonepar

06227131660

Réf. Fournisseur

CAP131660

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13

antidéflagration:

Non

Amplificateur - mâle Pg13/ femelle Pg16 - polyamide 6.6 noir

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.