Cooper Capri - Amplificateur - Pg13 / Pg21 - laiton nickelé - CAP132104

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589351321042

Réf. Sonepar

00040132104

Réf. Fournisseur

CAP132104

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13

antidéflagration:

Non

Amplificateur - mâle Pg13 / femelle Pg21 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.