Cooper Capri - Amplificateur - Pg16 / Pg21 - acier inoxydable 316L - CAP162109

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Amplificateur - Pg16 / Pg21 - acier inoxydable 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589351621098

Réf. Sonepar

06227162109

Réf. Fournisseur

CAP162109

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

Amplificateur - mâle Pg16 / femelle Pg21 - acier inoxydable 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.