Cooper Capri - Amplificateur - Pg21 / Pg29 - polyamide 6.6 noir - CAP212960

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Amplificateur - Pg21 / Pg29 - polyamide 6.6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amplificateurs et réducteurs plastiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352129609

Réf. Sonepar

06227212960

Réf. Fournisseur

CAP212960

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

29

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

21

antidéflagration:

Non

Amplificateur - mâle Pg21 / femelle Pg29 - polyamide 6.6 noir

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.