Cooper Capri - Amplificateur - Pg7 / Pg9 - laiton nickelé - CAP070904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589350709049
Réf. Sonepar
00040070904
Réf. Fournisseur
CAP070904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
7
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les adaptateurs, amplificateurs et réducteurs sont développés pour assurer l'adaptation du type et/ou du diamètre de filetage du presse-étoupe dans le trou taraudé d'un autre type et/ou d'un autre diamètre de filetage de l'enveloppe sur laquelle il sera installé. Disponibles en filetages ISO, Pg et NPT, les adaptateurs, amplificateurs et réducteurs existent en laiton nickelé ou en acier inoxydable.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.