Cooper Capri - Amplificateur - Pg7 / Pg9 - polyamide 6.6 gris - CAP070970


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amplificateurs et réducteurs plastiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589350709704
Réf. Sonepar
00040070970
Réf. Fournisseur
CAP070970
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
7
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les amplificateurs et réducteurs sont développés pour assurer l'adaptation du diamètre de filetage du presse-étoupe dans le trou, taraudé ou non, de l'enveloppe sur laquelle il sera installé. Disponibles en filetages ISO et Pg, les amplificateurs et réducteurs sont en Polyamide 6-6.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.