Cooper Capri - Amplificateur - Pg9 / Pg11 - polyamide 6.6 noir - CAP091160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amplificateurs et réducteurs plastiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589350911602
Réf. Sonepar
06227091160
Réf. Fournisseur
CAP091160
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.