Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO16 / Pg09 - laiton nickelé - CAP567034

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 16

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • type de connexion - vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe ATEX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589355670344

Réf. Sonepar

00040567034

Réf. Fournisseur

CAP567034

Réf. Commerciale

Cooper Capri

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

16

épaisseur de matériau:

2 mm

type de connexion:

vis

Bague de mise à la masse - Taille ISO 16 / Pg 9 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.