Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO25 - inox 316L - CAP567079

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 25

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • type de connexion - vis

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe ATEX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589355670795

Réf. Sonepar

00040567079

Réf. Fournisseur

CAP567079

Marque

Cooper Capri

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

25

épaisseur de matériau:

2 mm

type de connexion:

vis

matériau:

acier inoxydable

longueur:

61.5 mm

traitement de la surface:

non traité

Bague de mise à la masse - Taille ISO 25 - acier inoxydable 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.