Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO32 - laiton nickelé - CAP567094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 32
épaisseur de matériau - 2 mm
type de connexion - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour presse-étoupe ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589355670948
Réf. Sonepar
00040567094
Réf. Fournisseur
CAP567094
Réf. Commerciale
Cooper Capri
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
32
épaisseur de matériau:
2 mm
type de connexion:
vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.