Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO75 / NPT 2"1/2 - laiton nickelé - CAP567194

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille ISO75 / NPT 2"1/2 - laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • type de connexion - vis

  • adapté au diamètre de filetage en pouces - 2 1/2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe ATEX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589355671945

Réf. Sonepar

00040567194

Réf. Fournisseur

CAP567194

Réf. Commerciale

Cooper Capri

épaisseur de matériau:

2 mm

type de connexion:

vis

adapté au diamètre de filetage en pouces:

2 1/2 pouces

Bague de mise à la masse - Taille ISO 75 / NPT 2"1/2 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.