Cooper Capri - Bague de mise à la masse - Taille NPT 3/8"/ Pg11 - laiton nickelé - CAP567044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT
épaisseur de matériau - 2 mm
type de connexion - vis
adapté au diamètre de filetage en pouces - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589355670443
Réf. Sonepar
00040567044
Réf. Fournisseur
CAP567044
Marque
Cooper Capri
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
NPT
épaisseur de matériau:
2 mm
type de connexion:
vis
adapté au diamètre de filetage en pouces:
3/8 pouce
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.