Cooper Capri - Bague réductrice pour ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 48 / Pg 36 - PVC - CAP244735


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 56.8 mm
diamètre intérieur - 33 mm
épaisseur - 10 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352447352
Réf. Sonepar
00040244735
Réf. Fournisseur
CAP244735
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
56.8 mm
diamètre intérieur:
33 mm
épaisseur:
10 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
63
convient à la dimension du filetage PG:
48
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.