Cooper Capri - Bague réductrice pour Presse-étoupe NEWCAP - taille 05 / 04 - perbunan - CAP180504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - insert de réduction
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589351805047
Réf. Sonepar
00040180504
Réf. Fournisseur
CAP180504
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
insert de réduction
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Bague réductrice pour presse-étoupe NEWCAP - taille 05 / 04 - perbunan - plage de température -40°C à +100°C
Les Atouts de la gamme:
Les accessoires pour presse-étoupe de l’offre EATON regroupent tous les éléments qui viennent compléter ou faciliter le montage et l’utilisation des presse-étoupe.- Les écrous en laiton nickelé, inox ou polyamide, proposés en filetage ISO, NPT, Pg et BSP ; - Les écrous équipotentiels en laiton nickelé ou inox, en ISO ou Pg, qui viennent par des dents acérées assurer le contact avec le métal de l'enveloppe et garantir ainsi une parfaite équipotentialité ;- Les joints plats fibre, néoprène, nylon ou joints toriques, pour des diamètres de filetage ISO, Pg, NPT ou BSP et qui permettent d’augmenter l'indice de protection IP de l'ensemble ;- Les rondelles frein en acier doux ou inoxydable qui sont préconisées pour éviter le risque de desserrage dans certains cas d'installations comme, par exemple, en présence de vibrations ;- Les bagues réductrices qui s'insèrent dans la bague de serrage initiale du presse-étoupe et permettent de réduire la plage de serrage pour des câbles de plus petit diamètre ;- Les rondelles d’obturation qui viennent fermer l’entrée de câble sur les presse-étoupe non utilisés.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les accessoires pour presse-étoupe de l’offre EATON regroupent tous les éléments qui viennent compléter ou faciliter le montage et l’utilisation des presse-étoupe.- Les écrous en laiton nickelé, inox ou polyamide, proposés en filetage ISO, NPT, Pg et BSP ; - Les écrous équipotentiels en laiton nickelé ou inox, en ISO ou Pg, qui viennent par des dents acérées assurer le contact avec le métal de l'enveloppe et garantir ainsi une parfaite équipotentialité ;- Les joints plats fibre, néoprène, nylon ou joints toriques, pour des diamètres de filetage ISO, Pg, NPT ou BSP et qui permettent d’augmenter l'indice de protection IP de l'ensemble ;- Les rondelles frein en acier doux ou inoxydable qui sont préconisées pour éviter le risque de desserrage dans certains cas d'installations comme, par exemple, en présence de vibrations ;- Les bagues réductrices qui s'insèrent dans la bague de serrage initiale du presse-étoupe et permettent de réduire la plage de serrage pour des câbles de plus petit diamètre ;- Les rondelles d’obturation qui viennent fermer l’entrée de câble sur les presse-étoupe non utilisés.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


