Cooper Capri - Bague réductrice pour Presse-étoupe NEWCAP - taille 07 / 06 - perbunan - CAP180706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 18 mm
diamètre intérieur - 13 mm
épaisseur - 9.9 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589351807065
Réf. Sonepar
00040180706
Réf. Fournisseur
CAP180706
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
18 mm
diamètre intérieur:
13 mm
épaisseur:
9.9 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
25
convient à la dimension du filetage PG:
16
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


