Cooper Capri - Batterie 3,75V/4,8Ah pour lampe portative HE 9 Basic - 50262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.75 V
capacité - 4800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217453014
Réf. Sonepar
00036745301
Réf. Fournisseur
50262
Marque
Cooper Capri
tension nominale:
3.75 V
capacité:
4800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
lithium-ion
longueur:
60 mm
hauteur, borne comprise:
80 mm
largeur:
55 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Oui
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
310 g
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


