Cooper Capri - Batterie de rechange NC 6V 4Ah (interne) pour luminaires nLLK08 N 1/6 - 52649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 4000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217411984
Réf. Sonepar
06227741198
Réf. Fournisseur
52649
Marque
Cooper Capri
tension nominale:
6 V
capacité:
4000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
100 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
50 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Oui
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
700 g
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


