Cooper Capri - Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V - 51950

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • manipulation - portable

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959902535

Réf. Sonepar

00036051950

Réf. Fournisseur

51950

Marque

Cooper Capri

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

manipulation:

portable

indice de protection (IP):

IP66

prise CEE - 16 A:

3x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

type de courant différentiel:

autre

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

galvanisé

possibilité d'alimentation/de raccordement:

alimentation avec prise

nombre de pôles de raccordement au réseau:

5

diamètre entrée de câble:

M32

longueur du câble:

2 m

finition militaire:

Non

couleur:

autre

hauteur:

219 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

134.5 mm

Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V sur 2m de câble.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs multiprises portatifs GHG931 est destinée aux zones 1 et 2 (gaz). Ces boitiers en GRP (polyester renforcé) sont très robustes et résistants aux produits chimiques, aux chocs et à la corrosion. La gamme comprend différentes combinaisons de socles encastrés 16 A, avec 1 câble d'alimentation de 2 m ou 5 m. Un interrupteur de coupure Ex d est intégré dans tous les éléments femelles pour garantir une manoeuvre hors tension et sans risque pour l'utilisateur. Cet interrupteur est actionné par rotation de la fiche et dispose d'un pouvoir de coupure AC-3. Un ergot de sécurité empêche l'utilisation d'une fiche non adaptée ou d'un autre marque. Les broches en laiton nickelé sont auto-nettoyantes pour garantir la qualité des contacts électriques même dans les environnements difficiles. Un capot de fermeture cadenassable protège les éléments femelles non utilisés et une poignée de transport permet de transporter facilement cet ensemble.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.