Cooper Capri - Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V - 51952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - CEE 16 A
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217404399
Réf. Sonepar
00036051952
Réf. Fournisseur
51952
Marque
Cooper Capri
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
CEE 16 A
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP66
prise CEE - 16 A:
3x16A5p400V
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
5
type de courant différentiel:
autre
nombre de disjoncteurs:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
galvanisé
possibilité d'alimentation/de raccordement:
alimentation avec prise
nombre de pôles de raccordement au réseau:
5
diamètre entrée de câble:
M32
longueur du câble:
2 m
finition militaire:
Non
couleur:
autre
hauteur:
219 mm
largeur:
420 mm
profondeur:
134.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


