Cooper Capri - Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V - 51955

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • manipulation - portable

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217404368

Réf. Sonepar

00036051955

Réf. Fournisseur

51955

Marque

Cooper Capri

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

manipulation:

portable

indice de protection (IP):

IP66

prise CEE - 16 A:

4x16A3p230V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

type de courant différentiel:

autre

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

galvanisé

possibilité d'alimentation/de raccordement:

alimentation avec prise

nombre de pôles de raccordement au réseau:

5

diamètre entrée de câble:

M32

longueur du câble:

2 m

finition militaire:

Non

couleur:

autre

hauteur:

219 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

135 mm

Bloc multiprises portatif 3 sorties avec fiche 16A-3P+N+T-380/415V sur 5m de câble.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.