Cooper Capri - Boite BBC Pavitherm pour comble 2 Faces Operculées / 2 Faces Lisses EmballageX1 - CAP713321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - carré
profondeur - 85...85 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589357133212
Réf. Sonepar
06227713321
Réf. Fournisseur
CAP713321
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
carré
profondeur:
85...85 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte de jonction
longueur:
241 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pour diamètre du tube:
autre
nombre d'entrées:
32
fixation du couvercle:
encliqueté
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.