Cooper Capri - Boite BBC Pavitherm pour comble 2 Faces Operculées / 2 Faces Lisses EmballageX50 - CAP713325

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - carré

  • profondeur - 85...85 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357133250

Réf. Sonepar

06227713325

Réf. Fournisseur

CAP713325

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

faux plafond

forme:

carré

profondeur:

85...85 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

type de construction:

boîte de jonction

longueur:

241 mm

largeur:

241 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

pour diamètre du tube:

autre

nombre d'entrées:

32

fixation du couvercle:

encliqueté

Boite BBC Pavitherm pour combles perdus et faux plafonds 2 Faces Operculées / 2 Faces Lisses - Emballage X 50 - 32 entrées ICTA (de Ø16mm à Ø32mm) Volume 3200 Cm3 Pose et démontage rapides, Tenue au fil incadescent 850°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.