Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Simple Ht30 + Couvercle - CAP737130

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357371300

Réf. Sonepar

00040737130

Réf. Fournisseur

CAP737130

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

carré

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

profondeur intérieure:

30 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Simple Ht30 + Couvercle

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.