Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Simple Ht50 + Couvercle - CAP737150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589357371508
Réf. Sonepar
00040737150
Réf. Fournisseur
CAP737150
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte centrale
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
profondeur intérieure:
50 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.