Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche ONE pour gaine ICT Ø20 et Ø25 - CAP759910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
MAXIBANCHE ONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589350107357
Réf. Sonepar
06227001674
Réf. Fournisseur
CAP759910
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pour diamètre du tube:
20/25 mm
nombre d'entrées:
6
Les Atouts de l'article:
Avec la maxibanche ONE 20/25 - CAP759910 optez pour la qualité et la performance pour des installations incorporées en béton banché conformes aux normes et adaptées à tous vos besoins spécifiques. Transformez vos projets avec Eaton !
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de boîtes de banche et accessoires pour installations électriques se distingue par sa qualité et sa diversité, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment. Les boîtes Maxibanche (ONE, GTI, DAD, SP) conviennent aux gaines de différents diamètres. Les modèles GTI et DAD offrent une excellente résistance mécanique, tandis que les ONE assurent un maintien optimal. Nos aimants en résine (Ø64) garantissent une fixation solide. Nous proposons aussi des distanciers, cônes d’extraction, couvercles cache plâtre, boîtiers de rallonge et le kit DCL pour une installation rapide et sécurisée.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.