Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle à visser IP55 190X140X70 650° - CAP491970

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle à visser IP55 190X140X70 650°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • diamètre - 190 mm

  • profondeur - 70...70 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354919703

Réf. Sonepar

00040491970

Réf. Fournisseur

CAP491970

Marque

Cooper Capri

forme:

carré

diamètre:

190 mm

profondeur:

70...70 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

gris

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

largeur:

140 mm

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

Boite Etanche Nautilus pour montage En Saillie Avec Couvercle A Visser Ip55 - Nautilus 190X140X70 650°

Les Atouts de l'article:

Avec le Nautilus 190X140X70 650° - CAP491970 vous choisissez la boîte étanche idéale pour les installations en saillie. Conçue pour résister aux conditions climatiques extérieures, elle garantit une étanchéité parfaite et une installation sécurisée, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa robustesse et sa durabilité, cette boîte assure une protection optimale contre les éléments, offrant ainsi une solution fiable et durable pour vos projets. Que ce soit pour des applications résidentielles ou industrielles, la boîte Nautilus d’Eaton répondra à vos besoins en matière de sécurité et de performance.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.