Cooper Capri - Boite étanche Nautilus avec couvercle clipsable IP44 - Nautilus Ø65X35 650° - CAP496500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
diamètre - 65 mm
profondeur - 35...35 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589354965007
Réf. Sonepar
00040496500
Réf. Fournisseur
CAP496500
Marque
Cooper Capri
forme:
rond
diamètre:
65 mm
profondeur:
35...35 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
largeur:
65 mm
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec le Nautilus Ø65X35 650° - CAP496500 vous choisissez la boîte étanche idéale pour les installations en saillie. Conçue pour résister aux conditions climatiques extérieures, elle garantit une étanchéité parfaite et une installation sécurisée, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa robustesse et sa durabilité, cette boîte assure une protection optimale contre les éléments, offrant ainsi une solution fiable et durable pour vos projets. Que ce soit pour des applications résidentielles ou industrielles, la boîte Nautilus d’Eaton répondra à vos besoins en matière de sécurité et de performance.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


