Cooper Capri - Boitier adaptateur 32 Ampere Ø80 pour boite de banche - CAP859320

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 64 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589358593206

Réf. Sonepar

00040859320

Réf. Fournisseur

CAP859320

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

64 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Non

Boîtier 32 Ampère Ø80 : Pour boîte de banche. Permet de connecter des équipements électriques de 32 ampères, assurant compatibilité et sécurité optimales. Idéal pour une installation fiable et sécurisée.

Les Atouts de l'article:

Avec le boitier 32 ampere - CAP859320 optez pour la qualité et la performance pour des installations incorporées en béton banché conformes aux normes et adaptées à tous vos besoins spécifiques. Transformez vos projets avec Eaton !

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.