Cooper Capri - Bouchon 6 pans - ISO 50 - polyamide gris - CAP190506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchons plastiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589351905068
Réf. Sonepar
00040190506
Réf. Fournisseur
CAP190506
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...100 °C
équilibré en pression:
Non



