Cooper Capri - Bouchon BML - pour Presse-étoupe Marine - rep. 1 - laiton naturel - CAP195010

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon BML - pour Presse-étoupe Marine -  rep. 1 - laiton naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589351950105

Réf. Sonepar

00040195010

Réf. Fournisseur

CAP195010

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

Bouchon BML - pour Presse-étoupe Marine - Repère 1 - laiton naturel

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupe MARINE, spécifique de la Marine Française et se conformant à la Norme NM 823-C regroupe :- La gamme BB / BP à embase en bronze naturel permettant le raccordement de câbles non armés et assurant grâce à sa bague caoutchouc (version BP) ou néoprène (version BB) une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66 ;- La gamme BS / FB en laiton permettant le raccordement de câbles armés ou non armés et assurant grâce à une bague en caoutchouc (version FB) ou néoprène (version BS) une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66.- La gamme BV / BV AG5 en laiton ou en aluminium permettant le raccordement de câbles armés ou non armés et assurant grâce à une bague néoprène une parfaite tenue du câble et une étanchéité IP66.Complété par des accessoires comme les rondelles de masse, les joints, les bouchons ou les écrous, la gamme MARINE Standard NM 823-C apporte une parfaite solution pour la gestion des entrées de câbles armés dans un environnement marin.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.